• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

ER Pince de serrage

Réf.: W109739
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
Référence article W109739
EAN / GTIN 4069739548906
Réf. fabricant 400 472E-Ø14,1
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER40 (ISO15488B), d = 13,1 - 14,1 mm, ≤ 15 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 400 472E-Ø14,1
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 14,1 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 15 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 472E
  • Diamètre du corps (BD): 41 mm
  • Longueur totale (OAL): 46 mm