ER Pince de serrage

Réf.: W102420
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article W102420
EAN / GTIN 4069739520988
Réf. fabricant 160 426E-Ø10
Article hors catalogue L31490 118725
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER16 (ISO15488B), d = 9 - 10 mm, ≤ 15 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 160 426E-Ø10
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 10 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 15 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 426E
  • Diamètre du corps (BD): 17 mm
  • Longueur totale (OAL): 27,5 mm