{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de dents, total | 3 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 19 mm | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | KUB TRIGON; KUB-T.3D.190.R.03-K20 | |
| Angle, 1er étage | 140 degrés | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx) | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | V43 71902 | |
| EAN / GTIN | 4047109100008 | |
| Réf. fabricant | 1089319011 | |
| Article hors catalogue | L20010 2928 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |