simmill VX plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil partiel, P=3,5-6,5 mm, à partir de la taille de filetage M30

Réf.: V22.2445.01 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article V22.2445.01 M X800
EAN / GTIN 4069769307924
Réf. fabricant ABAFX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=3,5-6,5 mm, à partir de la taille de filetage M30

Paramètres techniques:

  • A partir de la taille de filetage = M30
  • tmax = 3,84 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 3,2 mm
  • w = 0,44 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • Pas (de) = 3,5 mm
  • Pas (jusqu’à) = 6,50 mm
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
Connectez-vous