• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simmill VX queue de fraise, acier, queue ronde, DIN 1835 B, IKZ, D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Réf.: V22.1612.24 B ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V22.1612.24 B ST
EAN / GTIN 4069769307054
Réf. fabricant AFWU
Article hors catalogue L23830 266
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill VX queue de fraise
Acier, queue ronde, DIN 1835 B, IKZ
D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm

Paramètres techniques:

  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • Vis = ATK6
  • Tournevis = T20T