• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage métrique ISO, profil plein, P=1,5 mm, à partir de la taille de filetage M27

Réf.: V22.0815.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article V22.0815.02 M X800
EAN / GTIN 4069769306323
Réf. fabricant AA28X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
P=1,5 mm, à partir de la taille de filetage M27

Paramètres techniques:

  • w = 0,19 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 25,86 mm
  • Pas (de) = 1,50 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,8 mm
  • A partir de la taille de filetage = M27