Dormant TB 1200

Réf.: TB120
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TB120
EAN / GTIN 4008158007991
Réf. fabricant TB120
Article hors catalogue L80030 327
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 14.000 N
  • Avec boulon de verrouillage attaché
  • Barre d'attache
  • Robuste grâce au profil en T

Caractéristique(s):

  • Dimensions des mâchoires l x h : 66x43 mm
  • Matériau / surface :
    • Base en acier moulé, revêtue
    • Rail en acier galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
  • Envergure : 1200 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Coller solidement

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination
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
Connectez-vous