Dormant TB 1000

Réf.: TB100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article TB100
EAN / GTIN 4008158007984
Réf. fabricant TB100
Article hors catalogue L80030 270
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 14.000 N
  • Avec boulon de verrouillage attaché
  • Barre d'attache
  • Robuste grâce au profil en T

Caractéristique(s):

  • Dimensions des mâchoires l x h : 66x43 mm
  • Matériau / surface :
    • Base en acier moulé, revêtue
    • Rail en acier galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
  • Envergure : 1000 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Coller solidement

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination