• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

COFFRET DOUIL 1/2' 6P MM SXL.161 26PC

Réf.: SXL.161-4P6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article SXL.161-4P6
EAN / GTIN 3662424066955
Réf. fabricant SXL.161-4P6
Article hors catalogue L60130 10299
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2″ SXL.161 26 pcs.

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • T [mm]: 188
  • [kg]: 5,3

Livraison:

  • 1 x 1/2″ cliquet réversible rapide avec poignée tournante: S.360
  • 21 x 1/2″ clés à douille métriques 6 pans S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ rallonges: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ Joint de cardan universel: S.240A
  • 1 x 1/2″ Poignée coulissante: S.120A
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXL
  • Plaque thermoformée L (420 x 188 mm): PL.L02.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier