Coffret de service de couple de serrage

Réf.: SP-10
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
Référence article SP-10
EAN / GTIN 4000896140763
Réf. fabricant SP-10
Article hors catalogue L60140 1867
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour clé dynamométrique 5107 jusque 5128 / 5280 jusque 5292 / 6108 jusque 6128 / 6280 jusque 6293

Le best-seller : un coffret de service pour couple de serrage unique et rapide
Étalonner, réparer – rapidement – sans problème – sans contrat annuel

Commandez-le auprès de votre vendeur spécialisé HAZET*
  • Service haut de gamme – « tout dans un coffret »
  • Ajustage et étalonnage uniques d'une clé dynamométrique HAZET de votre choix
  • Vignette de contrôle et certificat d'étalonnage ou certificat de contrôle attestant des valeurs de contrôle obtenues pour votre clé dynamométrique
  • Services d'enlèvement et d'expédition gratuits par courrier dans l'emballage d'expédition HAZET
  • Ajustage, étalonnage et réparation en 5 jours ouvrés de votre clé dynamométrique chez HAZET, plus délai d'expédition
  • L'entretien effectué garantit une qualité de travail constante et prouvée
  • Réparation gratuite des boutons de signalisations, des composants intérieurs des cliquets, des verrouillages par rotation ainsi que du cadran des clés dynamométriques CLT
  • Envoi d'un devis clair avant toute opération de réparation supplémentaire.
  • Une réalisation rapide grâce au lien direct avec HAZET-WERK
*Valable en : Allemagne, Autriche, République tchèque et République slovaque
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.03 kg