• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simmill SX queue de fraise, métal dur, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ, D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=9,5 mm

Réf.: S14.0.500.09.42 B HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article S14.0.500.09.42 B HM
EAN / GTIN 4069769220933
Réf. fabricant AB5C
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill SX queue de fraise
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=9,5 mm

Paramètres techniques:

  • ØD1 = 9,5 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • Tournevis = T10F
  • Vis = ATK7
  • ØDh6 = 12,70 mm