• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Porte-outil axial, Hauteur 25

Réf.: S04525
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
Référence article S04525
EAN / GTIN 4069739512594
Réf. fabricant 4.4025RL-PL
Article hors catalogue L31490 113576
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI40 Proline, logement carré, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 4.4025RL-PL
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 95
  • Longueur de flanc (LPR): 85 mm
  • Taille de queue: VDI40 Proline
  • Taille de l’interface: Carré 25x25 mm
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe