Porte-outil multiple, Hauteur 25 Article de remplacement: (MNR) 217106

Réf.: S03561
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Traitement de surface brunissage

Identification et classification

Référence article S03561
EAN / GTIN 4069739504667
Réf. fabricant 15.3025G300W
Article hors catalogue L31490 117625
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, logement carré, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 15.3025G300W
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 96
  • Longueur de flanc (LPR): 62 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Carré 25x25 mm
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe