Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32

Réf.: S01595
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article S01595
EAN / GTIN 4069739488219
Réf. fabricant 32.4032SQT10ÜKIK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, queue VDI40 tournée à 30°, porte-outil de tronçonnage, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.4032SQT10ÜKIK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 100
  • Longueur de flanc (LPR): 110,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 25,5 mm
  • Taille de queue: Tige VDI40 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe