Raccord à vis 1/2Z 12-Kant 27mm, SB

Réf.: S.27PB
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article S.27PB
EAN / GTIN 3148515655272
Réf. fabricant S.27PB
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Profil OGV® : plus de performance et de sécurité
  • Protège les écrous
  • chrome brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 27
  • d [mm] : 29,2
  • d1 [mm] : 36,6
  • L [mm] : 44
  • L1 [mm] : 19,0
  • 12 arêtes [mm] : 12
  • Poids en grammes : 142
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
Connectez-vous