• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

DOUILLE TOURN. 1/4 ISOLEE 4MM

Réf.: RT.4AVSE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article RT.4AVSE
EAN / GTIN 3148510533513
Réf. fabricant RT.4AVSE
Article hors catalogue L60130 5578
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 11
  • [g]: 20