DOUILLE 12 PANS 1/4″ 7/16

Réf.: RB.7/16
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article RB.7/16
EAN / GTIN 3148510533353
Réf. fabricant RB.7/16
Article hors catalogue L60130 6785

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
  • Parois plus fines pour un meilleur accès. Conforme aux normes aéronautiques
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 14,8
  • d1 [mm]: 15,8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 17