AUGMENTATEUR 1/4' A 3/8'

Réf.: R.232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article R.232
EAN / GTIN 3148510528007
Réf. fabricant R.232
Article hors catalogue L60130 705
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Pour l'utilisation de la clé à douille 3/8″
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 24,5
  • L1 [mm]: 13,5
  • [g]: 16