• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Cliquet réversible Porte-embout 1/4 pouce

Réf.: R.PE360
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Angle de reprise min. 6 degré
Poignée tournante disponible oui
Taille du moteur 1/4 pouce
Couleur Rouge; noir; argent
Type de produit Cliquets
Nombre de dents (cran) 60
Changement du sens de rotation via carré traversant
Transmission porte-embouts
Surface outil chromage mat
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article R.PE360
EAN / GTIN 3662424146893
Réf. fabricant R.PE360
Article hors catalogue L60130 10332
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Tête de cliquet compacte à 60 dents
  • Angle de rotation de 6° pour le serrage final
  • Griffe rotative: travaillez deux fois plus vite dans les endroits étroits
  • Inversez le sens en plaçant l'embout à l'avant pour serrer et à l'arrière pour desserrer
  • Griffe bimatière pour plus de confort ; résistante aux produits chimiques
  • Molette antidérapante sur la poignée pour une prise en main sûre