DOUILLE 1/4 6 PANS DE 3/8

Réf.: R.3/8
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.3/8
EAN / GTIN 3148510509204
Réf. fabricant R.3/8
Article hors catalogue L60130 5911

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 17,80