simmill QX fraise à disque, fraisage de disques, rainurage, DS=63, w=10, tmax=15, R=0

Réf.: Q63.1000.000 GY X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article Q63.1000.000 GY X500
EAN / GTIN 4069769218657
Réf. fabricant BCZ8X500
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill QX Fraise à disque
Fraises à disque, fraisage de rainures
DS=63, w=10, tmax=15, R=0

Paramètres techniques:

  • w = 10,0 mm (tolérance +0,02)
  • w1 = 9,90 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • ZEFP = 18
  • ØDS = 63,0 mm
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
Connectez-vous