COMPOSITION DE 21 OUTILS 1/2'

Réf.: NS.265M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Boulonneuses

Identification et classification

Référence article NS.265M
EAN / GTIN 3148515103858
Réf. fabricant NS.265M
Article hors catalogue L60130 1211
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Assortiment 5/16″ IMPACT - Embouts série 2, tournevis à frapper manuel, pièce de jonction, coffret plastique, 21 pcs.

Livraison:

  • IMPACT embouts 5/16″ série END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • IMPACT embouts 5/16″ série ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • IMPACT embouts 5/16″ série ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • EmboutsIMPACT 5/16″ série ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • EmboutsIMPACT 5/16″ série ENX: T20 - T30 - T40 - T45 - T50
  • ConnecteurIMPACT pour embouts 5/16″: NS.236A
  • Visseuse à choc manuelle 1/2″: NS.260A
  • Coffret plastique: BP.115
  • Insert plastique: PL.50A
  • Utilisation pour votre sécurité uniquement avec des bagues et des goupilles de sécurité adaptées