• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simmill AX Fraise à queue, métrique ISO, profil partiel, DIN 6535 HA, P=0,5-1,5 mm, à partir de la taille de filetage=M9,0, L2=25 mm

Réf.: MA3.MT15.01.25.312 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article MA3.MT15.01.25.312 AM X800
EAN / GTIN 4069769202762
Réf. fabricant AS4KX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Métr. Fraisage de filets ISO, profil partiel, DIN 6535 HA
P=0,5-1,5 mm, à partir d’une taille de filet=M9,0, L2=25 mm

Paramètres techniques:

  • ØD1 = 5,50 mm
  • w = 0,06 mm
  • S = 1,0 mm
  • tmax = 0,92 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,80 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 7,92 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • Pas (jusqu’à) = 1,50 mm
  • A partir de la taille du filetage = M9,0
  • Pas (de) = 0,50 mm