simmill AX Fraise en bout, fraisage de chanfreins, DIN 6535 HA, angle=45°, L2=3 mm, Dmin=1,7 mm, tmax=0,2 mm

Réf.: MA3.4545.02.03.04 AF X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article MA3.4545.02.03.04 AF X510
EAN / GTIN 4069769200706
Réf. fabricant BFM6X510
Article hors catalogue L23830 126216
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Fraisage de chanfreins, DIN 6535 HA
Angle=45°, L2=3 mm, Dmin=1,7 mm, tmax=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • L2 = 3,0 mm
  • S = 0,5 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDS = 1,5 mm
  • L1 = 39,0 mm
  • ØD1 = 1,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 1,7 mm
  • w = 0,1 mm
  • κ = 45°
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm
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
Connectez-vous