Presse en alliage LM 300/50

Réf.: LM30/5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau capuchon de protection plastique
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints serre-joints
Porte-à-faux max. 50 mm
Force de serrage max. 1 500 N
Ecartement max. 300 mm
Matériau bras de serrage acier fritté
Epaisseur rail coulissant 5 mm
Largeur rail 15 mm
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement deux mains
Pour bois
Avec plaque de pression oui
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article LM30/5
EAN / GTIN 4008158005898
Réf. fabricant LM30/5
Article hors catalogue L80030 468
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 1 500 N
  • Les bras de serrage sont fabriqués en zinc moulé sous pression trempé et revêtus d'une poudre noire pour éviter la corrosion chimique
  • Livré avec un capuchon de protection
  • Petit et facile à manipuler
  • Léger.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 50 mm
  • Matériau / surface :
    • Parties supérieure et inférieure en zinc moulé sous pression, poudré
    • Rail plein profil en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, galvanisé
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Rail : 15x5 mm
  • Envergure : 300 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Aménagement de cuisines et de magasins
  • Serrage rapide et respectueux des matériaux

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression