Pincette L.160mm

Réf.: L60010 1806
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brucelles

Identification et classification

Référence article L60010 1806
EAN / GTIN 4018754049202
Réf. fabricant 77500001
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Pinzette 13130 CodeNr.77500001 Gerade, mit abgerundeten Spitzen, Backen fein gezahnt, Spezialstahl, rostfrei. Lmm 160 Gewicht g 26 Packnorm (Stück) 5
Caractéristiques:
  • droit
  • avec pointes arrondies
  • Mâchoires finement dentelées
  • acier spécial, inoxydable

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 160 mm
  • Poids: 26 g
  • Largeur mm (b): 13 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier