• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Kit de service Front-End pour le démontage et la maintenance des bras oscillants, des joints à rotule, des tirants et des roulements de roue

Réf.: K-127-A/6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article K-127-A/6
EAN / GTIN 4021176023309
Réf. fabricant K-127-A/6
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le 6-pièce set de service frontal est utilisé pour la Démontage ainsi que l'entretien des bras de roulette pivotante, des joints à rotule, des tirants et des roulements de roue. Le set comprend au total cinq extracteurs de rotule ou poussoirs dans différentes conceptions et tailles. L'extracteur de rotule en forme de cloche 128-1 est recommandé pour les travaux où il y a beaucoup d'espace, tandis que le poussoirs de rotule 129-0 peut également appliquer beaucoup de force là où il y a peu d'espace grâce à son multiplicateur de force. Le set K-127-A convainc par sa diversité d'applications et offre une sélection idéale d'outils importants pour l'industrie automobile.
  • Grâce à sa conception simple mais efficace, l'extracteur de rotule de la série 128 est particulièrement adapté à une utilisation rapide et sans complication.
  • Le boulon sur le poussoir à rotule de la série 219 peut être ajusté pour adapter la plage de serrage de manière flexible.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 4 15/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 125 mm
  • Couple maxi [Nm]: 100 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 73.76
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 125 mm
  • Profondeur de serrage (max.) [mm]: 100 mm
  • Diamètre de l'ouverture de la fourche [mm]: 18 mm
  • Ouverture de la fourche (ouverture de la mâchoire) [mm]: 20 mm
  • Ouverture de la fourche (ouverture de la bouche) [inch]: 13/16
  • Plage de serrage du levier [mm]: 50 mm
  • Plage de serrage du levier [inch]: 1 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 6
  • Emballage: Coffret
  • Composants: 127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0
  • Type de valise: K-L-BOXX-L-136
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 2
  • Poignée latérale disponible: Oui
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Ouverture de fourche [mm]: 20 mm -
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui