Caisse à outils JET+ avec 4 tiroirs, 3 modules par tiroir, noir (RAL 9004)

Réf.: JET.C4NM3A
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article JET.C4NM3A
EAN / GTIN 3662424106934
Réf. fabricant JET.C4NM3A
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • 25% de surface de travail en plus (vs. ancienne gamme) pour une utilisation optimale
  • Système de slots innovant permettant de fixer facilement un grand nombre d'accessoires
  • Doubles poignées
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité - résistant aux produits chimiques d'atelier les plus courants
  • Protection renforcée grâce à un matériau en élastomère thermoplastique ayant un effet d'absorption des chocs protégeant les outils et le chariot
  • Poignées en aluminium anodisé de haute qualité au design exclusif pour un confort et une prise en main idéaux
  • Système de fermeture douce: avec rails sur roulements à billes, entièrement extractible avec ″soft close″ pour une fermeture en douceur des tiroirs
  • Verrouillage central avec mécanisme robuste en acier et clé pliante incassable
  • Trous pour un total de 8 tournevis ou.
  • Compatible avec tous les modules de Facom

Caractéristique(s):

  • 4 tiroirs = 12 modules
  • 3 tiroirs, hauteur 60 mm = 9 modules
  • 1 tiroir, hauteur 130 mm = 3 modules
  • Charge utile répartie et capacité par tiroir des versions M3:
  • Tiroir 60 mm: 20 kg - 15 litres
  • Tiroir 130 mm: 25 kg - 30 litres
  • Charge utile totale dans les tiroirs: 85 kg
  • Capacité: 75 litres
  • Charge utile totale sur le plan de travail en position statique: 500 kg
  • Dimensions totales (y compris roulettes et plan de travail, L x l x H): 774 x 546 x 480 mm
  • Dimensions utiles des tiroirs (L x l x H): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Couleur: noir 9005
  • [kg]: 45