DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 9/16

Réf.: JB.9/16
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article JB.9/16
EAN / GTIN 3148510291543
Réf. fabricant JB.9/16
Article hors catalogue L60130 8217

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
  • Conforme aux normes aéronautiques
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 18,5
  • d1 [mm]: 19,6
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,5
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 33