DOUILLE 3/8' 6 PANS DE 15 MM

Réf.: J.15H
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 15 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 20,8 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec polissage
Longueur totale 30 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article J.15H
EAN / GTIN 3148510274706
Réf. fabricant J.15H
Article hors catalogue L60130 834
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 18,9
  • d1 [mm]: 20,8
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 38