{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Serie | Pro Uni | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Länge Schaft LS | 38 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Schneidendurchmesser Dc | 6 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Körperdurchmesser D2 | 5,8 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
| ISO-Fräsertyp | N | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 42 Grad | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenbreite | 0,1 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 19 mm | |
| Nutzlänge L1 | 13 mm | |
| Länge gesamt L | 57 mm | |
| Funktionslänge | 19 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen; Nutenfräsen | |
| Farbring | grün | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 2 | |
| Schnitttiefe max. L2 | 13 mm; 6 mm |
| Référence article | GG3068 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406625672 | |
| Réf. fabricant | GG3068 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |