• A surcharge was added to this item price.

Pack promotionnel Fraise ébauche carbure monobloc HPC HOLEX Pro UNI, 5 pièces

Réf.: GG3068 20
Fixer le prix 5 Unité (175,91 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant no
Cooling lubricant yes
Wet minimum suitable
Series Pro Uni
Wet maximum suitable
Manufacturer’s designation HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Holder version metric
Holder size, metric 20 mm
Dry machining suitable only under restricted conditions
Holder tolerance class h6
Shank diameter DS 20 mm
Shank length LS 52 mm
Oil suitable
Shank type HB
Air suitable only under restricted conditions
Tool material solid carbide
Machining group M (stainless steel); P (steel)
Cutter diameter Dc 20 mm
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Tolerance Class e8
Body diameter D2 19.5 mm
Cutting edge length Lc 41 mm
ISO milling cutter type N
Number of effective cutters (peripheral side) Z 4
Twist direction right-hand
Twist angle 42 degrees
Corner / edge 1
Corner version as chamfer
Corner chamfer width 0.3 mm
Corner chamfer angle 45 degrees
Spacing of the cutters unequal spacing
Direction of infeed horizontal, oblique and vertical
Helix angle characteristic unequal spacing
Interface joint 1
Gauge length A 52 mm
Usable length L1 41 mm
Overall length L 104 mm
Functional length 52 mm
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard Werksnorm
Machining method End milling; slot milling
Colour ring green
Machining strategy HPC
Type of product shoulder mill
Correction factor fz 2
Max. cutting depth L2 20 mm; 41 mm

Identification et classification

Référence article GG3068 20
EAN / GTIN 4062406625726
Réf. fabricant GG3068 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
240
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition à des avances maximales et très faible génération de vibrations. Géométrie et revêtement hautes performances innovants pour d’excellents résultats de fabrication et une durée de vie maximale dans différents matériaux. Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
Comme 203068.