• A surcharge was added to this item price.

Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage à droite, 30 pièces, HB9140

Réf.: GG2708 5
Fixer le prix 30 Unité (8,52 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution de la plaquette droite
Largeur de gorge w 5 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage tronçonnage (ESA)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Sommaire 30 pc.

Identification et classification

Référence article GG2708 5
EAN / GTIN 4069515081061
Réf. fabricant GG2708 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.