• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simcut BF Plaquette de coupe, mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance JS9, w=8 mm, b=8 mm, tolérance JS9

Réf.: F10.0800.02 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article F10.0800.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175820
Réf. fabricant AT83X800
Article hors catalogue L23830 100680
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BF
Mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance JS9
w=8 mm, b=8 mm, tolérance JS9

Paramètres techniques:

  • tmax = 4,1 mm
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • b = 8,0 mm (tolérance JS9)
  • a = 14,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 8,0 mm