• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

EMBOUT 5/16 TORX 40 LONG 35 MM

Réf.: EX.240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article EX.240
EAN / GTIN 3148510258362
Réf. fabricant EX.240
Article hors catalogue L60130 3172
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Conforme aux spécifications TORX®
  • Pour le vissage manuel

Caractéristique(s):

  • d [mm]: -
  • L [mm]: 35
  • Torx [no.]: T40
  • [g]: 15