EMBOUT 1/4 TORX 10 LONG 70MM

Réf.: EX.610
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article EX.610
EAN / GTIN 3148510258607
Réf. fabricant EX.610
Article hors catalogue L60130 6774
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Selon les spécifications TORX®.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 2,72
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Torx [n°]: T10
  • [g]: 8,40