• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

PrecisionBits pour vis Torx®, six pans extérieur selon DIN ISO 1173 forme E 6,3 (1/4″)

Réf.: E6L.400/20-150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article E6L.400/20-150
EAN / GTIN 7610733258123
Réf. fabricant PB E6L.400/20-150
Article hors catalogue L60060 2637

Description

Description:

  • PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″), lame longue
  • pour vis Torx®
  • outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
  • Six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout F 6,3
  • longue lame pour atteindre les endroits difficilement accessibles
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
  • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
  • acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif

Caractéristique(s):

  • Longueur cylindrique: 125 mm
  • Longueur totale: 150 mm
  • Profil: pour vis Torx
  • Taille de la vis Torx: 20