LEVIER

Réf.: D.3-300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit demonte pneu 300mm
Surface avec chromage
Longueur totale 300 mm
Poids 0,2 kg

Identification et classification

Référence article D.3-300
EAN / GTIN 3148510180410
Réf. fabricant D.3-300
Article hors catalogue L60130 10066
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Section en double T pour une meilleure résistance
  • Galvanisé et chromé

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 300
  • [g]: 200