Bride de serrage rapide BS 500/140

Réf.: BS6N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Porte-à-faux max. 140 mm
Diamètre alésage 16,5 mm
Type de produit sauterelles rapides
Plage de serrage max. 500 mm
Force de serrage max. 10 kN
Avec alésage oui
Matériau acier; acier moulé; plastique; zinc moulé sous pression

Identification et classification

Référence article BS6N
EAN / GTIN 4008158031729
Réf. fabricant BS6N
Article hors catalogue L80040 45
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 10 000 N
  • inclinable et réglable en hauteur en continu
  • pour les travaux de perçage et de fraisage légers
  • mécanisme à levier pour un serrage et un desserrage rapides.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 140 mm
  • Trou pour vis de fixation : Ø16,5 mm
  • Matériau / surface :
    • Base en acier moulé, galvanisé
    • Rail et support coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Levier en zinc moulé sous pression, revêtement poudré
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
    • Bouton de déverrouillage en plastique
  • Rail : 30x15 mm
  • Envergure : 500 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Pour le serrage sur des dispositifs et des tables de machine

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyez et huilez régulièrement le cliquet de verrouillage