Visseuse avec capteur basse tension

Réf.: AV.HT1CPB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article AV.HT1CPB
EAN / GTIN 3662424073885
Réf. fabricant AV.HT1CPB
Article hors catalogue L60130 10801
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Protection de sécurité, largeur: 5mm.
  • Témoin de contrôle.
  • Poignée transparente.
  • Lame en acier au chrome-vanadium.
  • Extrémité de lame en phosphate, noire, trempée.
  • AV.HT1C: modèle standard.
  • AV.HT2C: modèle avec pince.
  • Agrément: VDE-GS.

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • AKKU[V]: 110-250
  • [G]: 20