TOURNEVIS PROT2 PZ 2X125 ECROU

Réf.: ATWDH2X125
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
Couleur Rouge; noir
Six pans pour prise de clé oui
Ouverture SW 6 mm
Longueur lame 125 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) pointe noire; pointe trempée
Diamètre de lame 6 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat; trempage
Longueur totale L 245 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)

Identification et classification

Référence article ATWDH2X125
EAN / GTIN 3662424097072
Réf. fabricant ATWDH2X125
Article hors catalogue L60130 9688
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Lame hexagonale: endurance et performances optimales.
  • Lame en acier au silicium-carbone: robuste et très résistante à la flexion.
  • Manchette ergonomique bi-matière, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Exécution: lame chromée mate, pointe trempée noire.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • POZIDRIV[NR]: PZ2
  • [G]: 245