Tournevis PROTWIST court 6,5 mm

Réf.: AT6.5X35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article AT6.5X35
EAN / GTIN 3662424095559
Réf. fabricant AT6.5X35
Article hors catalogue L60130 9405
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Lame courte et ronde et manche sphérique pour travailler dans des espaces restreints
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure

Caractéristique(s):

  • A[MM]: 6,5
  • D[MM]: 36
  • L1[MM]: 35
  • L[MM]: 91
  • L2[MM]: 56
  • E[MM]: 1,2
  • [G]: 46