Diable escalier en Alu

Réf.: AK1325
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Pièce décrite base; montants
Matériau Aluminium
Diamètre extérieur roue/roulette 160 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette Bandage pneumatique; TPE
Matériau jante Plastique
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit diable escalier
Charge admissible 200 kg
Longueur bavette 250 mm
Largeur bavette 320 mm
Largeur 590 mm
Hauteur 1 300 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article AK1325
EAN / GTIN 4017976213255
Réf. fabricant AK1325
Article hors catalogue L90080 928
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en aluminium. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Bavette en tôle d'alu à boulonner et remplaçable. Roues en étoiles composées de 2 fois 3 roues à bandage TPE Ø 160 mm.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 200
  • Largeur bavette (mm): 320
  • Prof. bavette (mm): 250
  • Largeur totale (mm): 590
  • Hauteur totale (mm): 1300
  • Type de pneu: TPE
  • Roues (mm): 160 x 40