TOURNEVIS MICRO-TECH PH00

Réf.: AEFP.00X75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Identification et classification

Référence article AEFP.00X75
EAN / GTIN 3148510049229
Réf. fabricant AEFP.00X75
Article hors catalogue L60130 8373
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Lame AEFP chromée, pointe brunie
  • Lame AEFD brunie

Caractéristique(s):

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 75
  • L [mm]: 157
  • Phillips [n°]: PH.00
  • Pozidriv [n°]: -
  • Couleur: violet
  • N°: PH.00
  • [g]: 14,9