Feuilles abrasives LUKAS PSH pour tous les matériaux, médium, Ø 150 mm, grain compact 240

Réf.: A73001502400005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Grain 240
Type de produit Meules plates

Identification et classification

Référence article A73001502400005
EAN / GTIN 4027497011391
Réf. fabricant A73001502400005
Article hors catalogue L50260 256
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Travail sans interruption : Durée d’utilisation améliorée grâce à l’encollage optimisé des grains abrasifs •Fixation solide grâce au système auto-agrippant •Atteint en peu de temps un bon résultat en termes de qualité de surface •Montage rapide et sans outil •Aucun risque d’encrassement du revêtement abrasif grâce à une dispersion ouverte des grains •Ne génère pas de déchets d’emballage superflus, contrairement aux systèmes de fixation autocollants Vos avantages: •Le grain compact est constitué de nombreuses petites particules abrasives, liées entre elles à l’aide d’un agglomérant, pour permettre aux grains abrasifs de rester plus longtemps ancrés dans l’outil et empêcher l’encrassement de ce dernier : Vous obtenez plus rapidement le résultat souhaité en termes de qualité de surface. •Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 240
n max.: 6350 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: CG (grain compact)
V max.: 25 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tissu auto-agrippant
Diamètre de l’outil: 150 mm

Avantage(s):

Le grain compact est constitué de nombreuses petites particules abrasives, liées entre elles à l’aide d’un agglomérant, pour permettre aux grains abrasifs de rester plus longtemps ancrés dans l’outil et empêcher l’encrassement de ce dernier : Vous obtenez plus rapidement le résultat souhaité en termes de qualité de surface.
Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Titan et alliages de nickel: adaptée
Plastique/bois/caoutchouc: bien adapté

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Aluminium

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Polissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Travail sans interruption : Durée d’utilisation améliorée grâce à l’encollage optimisé des grains abrasifs
Fixation solide grâce au système auto-agrippant
Atteint en peu de temps un bon résultat en termes de qualité de surface
Montage rapide et sans outil
Aucun risque d’encrassement du revêtement abrasif grâce à une dispersion ouverte des grains
Ne génère pas de déchets d’emballage superflus, contrairement aux systèmes de fixation autocollants