Plaquette de coupe simturn AX, dégrossissage et chanfreinage, Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=15,2 mm

Réf.: A05.0100.15.52 PR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A05.0100.15.52 PR X400
EAN / GTIN 4069769039306
Réf. fabricant AFZXX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Pré-poinçonnage et chanfreinage
Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=15,2 mm

Paramètres techniques:

  • t = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 5,2 mm
  • a = 4,95 mm
  • d = 3,75 mm
  • f = 2,45 mm
  • LH = 18,0 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • ØD = 5,0 mm
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
Connectez-vous