• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simturn AX Plaquette de coupe, alésage de trous, Dmin=2,2, R=0,1, L2=9,1

Réf.: A04.1810.09.22.10 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A04.1810.09.22.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769014013
Réf. fabricant AM4SX400
Article hors catalogue L23830 73
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=2,2, R=0,1, L2=9,1

Paramètres techniques:

  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 2,2 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,95 mm
  • f = 0,95 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • d = 1,55 mm