• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Système de cloisonnement - Guichet de distribution avec tablette de dépose verrouillable, grillagé, hauteur 2200 mm, Largeur: 1000mm

Réf.: 994121 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1000
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Pièce décrite Profilé de cadre
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Référence fabricant Trennwandsystem Ausgabeelement mit abschließbarem Ablagetablar, Gitter
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Longueur réglable non
Longueur 1 000 mm
Hauteur 2 200 mm
Avec découpe non
Avec grille oui
Largeur de treillis 1 000 mm
Hauteur treillis 2 200 mm
Largeur de maille 40 mm
Hauteur de maille 40 mm
Avec panneau perforé non
Montage par le client oui
Matériel de montage fourni oui
Type de produit cloison

Identification et classification

Référence article 994121 1000
EAN / GTIN 4260214934843
Réf. fabricant 9255
Fabricant/personne responsable TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Description

Exécution:

Système de cloisonnement polyvalent pour l’exploitation et le stockage. Montage aisé des fermetures et cloisons séparatives suivant le principe modulaire, les différents éléments peuvent se combiner selon vos souhaits. Le maillage plat de 40×40×3,8 mm intégré dans un profilé de cadre de 30 mm offre une qualité et une transparence optimales. Également disponible en versions tôle d’acier et verre acrylique.

Livraison:

Avec fixations (uniquement pour 994130).

Coloris:

Au choix gris clair RAL 7035 (couleur standard), bleu signal RAL 5005, bleu outremer RAL 5002, bleu brillant RAL 5007, bleu gentiane RAL 5010, bleu clair RAL 5012, turquoise RAL 5018, gris poussière RAL 7037, revêtement par poudre.