• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rayonnage à palettes d’appoint, Profondeur 1100 mm, Hauteur: 2500mm

Réf.: 992425 2500

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 3 000
  • Logement de palettes avec charge admissible: 1 000
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 3 000 kg
Logement de palettes avec charge admissible 1 000 kg
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Hauteur 2 500 mm
Largeur 2 700 mm
Profondeur 1 100 mm
Largeur de casier 2 700 mm
Hauteur de traverse 110 mm
Hauteur de casier inférieure 1 000 mm
Nombre de traverses longitudinales 4
Nombre d'étagères 2
Charge maximale 6 000 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages à palettes
Type de produit Rayonnages à palettes

Identification et classification

Référence article 992425 2500
Réf. fabricant 6690007
Fabricant/personne responsable Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Description

Exécution:

Rayonnage à palettes composé d’un cadre profilé en acier laminé à froid haute résistance. Grande rigidité du cadre grâce à la forme spéciale: Vissage dans un cadre robuste avec des entretoises horizontales et diagonales. Traverses longitudinales avec pattes de fixation à 5 crochets vissées pour une liaison ajustée et solide avec les supports de rayonnage. Avec tirants d’ancrage.
Largeur de profilé des supports 100 mm, hauteur de traverse 110 mm.

Norme:

DIN EN 15635, règle DGUV 108-007

Livraison:

Rayonnage de base: 2 cadres profilés, traverses longitudinales, 8 tirants d’ancrage, 2 panneaux indiquant la capacité de charge.
Rayonnage d’appoint: 1 cadre profilé, traverses longitudinales, 4 tirants d’ancrage.

Coloris:

Supports galvanisés, lisses bleu gentiane RAL 5010, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Pour les sols irréguliers, nous recommandons en outre la pose de cales.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.
  • Pour zone sismique 1 sans calcul statique supplémentaire.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier