{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 2 400 kg | |
| Logement de palettes avec charge admissible | 800 kg | |
| Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
| Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
| Hauteur | 2 500 mm | |
| Largeur | 2 700 mm | |
| Profondeur | 1 100 mm | |
| Largeur de casier | 2 700 mm | |
| Hauteur de traverse | 100 mm | |
| Hauteur de casier inférieure | 1 000 mm | |
| Nombre de traverses longitudinales | 4 | |
| Nombre d'étagères | 2 | |
| Charge maximale | 4 800 kg | |
| Domaine d'utilisation | Rayonnages à palettes | |
| Type de produit | Rayonnages à palettes |
| Référence article | 992410 2500 | |
| Réf. fabricant | 6689993 | |
| Fabricant/personne responsable | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com |